DAYTONA(デイトナ)
HIGHSIDER バーエンドミラーアダプター 汎用タイプ ハイサイダーウェーブ
波状のシャープなデザインが特徴。左右セット
適合
●ハンドル内径Φ12~Φ22のミリハンドル/インチハンドルに適合
セット内容
左右2個セット
材質
アルミ削り出し
ハンドル内径(Φmm)
12~22.0のミリハンドル/インチハンドルに適合
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ REBEL250へ取り付けの場合、ハンドルとスロットルスリーブの交換が必要です。
推奨ハンドル(95227/15417/15421)、推奨スロットルスリーブ(42577)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53952807
16825
ブラック/CNC加工、エンド中央部プレート ブラックアルマイト
ブラックアルマイト、エンド中央部プレート:ブラックアルマイト
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
53952816
16826
シルバー/CNC加工、エンド中央部プレート クリアーアルマイト
ブラックアルマイト、エンド中央部プレート:クリアーアルマイト
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
53952825
16827
レッド/CNC加工、エンド中央部プレート レッドアルマイト
ブラックアルマイト、エンド中央部プレート:レッドアルマイト
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください