コミネ
JK-112 Protect Half M- Parka-GENRI
夏に最適なテキスタイルメッシュパーカ。
軽くしなやかなテキスタイル生地に通気性の良いメッシュを組合わせ軽快な着心地。
フード着脱可能。
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53955519
07-112
Black Marble
S
69
104
93
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53955573
07-112
Navy Marble
WM
66
100
94
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53955589
07-112
Navy Marble
WL
68
105
99
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53955598
07-112
Navy Marble
S
69
104
93
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53955494
07-112
Black Marble
WM
66
100
94
オープン
取扱い終了
返品不可
53955503
07-112
Black Marble
WL
68
105
99
オープン
取扱い終了
返品不可
53955528
07-112
Black Marble
M
71
110
99
オープン
取扱い終了
返品不可
53955537
07-112
Black Marble
L
73
116
105
オープン
取扱い終了
返品不可
53955546
07-112
Black Marble
XL
75
122
111
オープン
取扱い終了
返品不可
53955555
07-112
Black Marble
2XL
77
128
117
オープン
取扱い終了
返品不可
53955564
07-112
Black Marble
3XL
79
134
123
オープン
取扱い終了
返品不可
53955607
07-112
Navy Marble
M
71
110
99
オープン
取扱い終了
返品不可
53955616
07-112
Navy Marble
L
73
116
105
オープン
取扱い終了
返品不可
53955625
07-112
Navy Marble
XL
75
122
111
オープン
取扱い終了
返品不可
53955634
07-112
Navy Marble
2XL
77
128
117
オープン
取扱い終了
返品不可
53955643
07-112
Navy Marble
3XL
79
134
123
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください