昭和商会
快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応)ファン・バッテリー付 NK20-02 FBセット
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。
セット内容
服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
材質
ポリエステル
内容量
1セット
注意
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53949578
NK20-02SG FBセット
シルバーグレー
M
65
50
56
118
79
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53949596
NK20-02SG FBセット
シルバーグレー
LL
69
54
60
126
89
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53949605
NK20-02SG FBセット
シルバーグレー
3L
71
56
60
132
94
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53949614
NK20-02SG FBセット
シルバーグレー
4L
71
58
58
140
99
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53949623
NK20-02SG FBセット
シルバーグレー
6L
71
62
58
156
109
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53949639
NK20-02NV FBセット
ネイビー
M
65
50
56
118
79
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53949648
NK20-02NV FBセット
ネイビー
L
67
52
58
122
84
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53949675
NK20-02NV FBセット
ネイビー
4L
71
58
58
140
99
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53949684
NK20-02NV FBセット
ネイビー
6L
71
62
58
156
109
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53949587
NK20-02SG FBセット
シルバーグレー
L
67
52
58
122
84
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
53949657
NK20-02NV FBセット
ネイビー
LL
69
54
60
126
89
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
53949666
NK20-02NV FBセット
ネイビー
3L
71
56
60
132
94
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください