空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295
エコマーク認定空調服ブルゾン
袖取り外し可能で半袖ブルゾンにも対応の2WAY仕様
ECO素材
シレー加工
その他
【二酸化炭素】1.515 (kg-CO2)
材質
リサイクルリップタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル65%)、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
内容量
1着
全36種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
着丈(cm)
選択してください
60
62
64
66
68
70
裄丈(cm)
選択してください
【半袖】46、【長袖】75
【半袖】47、【長袖】78
【半袖】49、【長袖】82
【半袖】51、【長袖】85
【半袖】52、【長袖】87
【半袖】54、【長袖】89
【半袖】56、【長袖】91
【半袖】57、【長袖】92
【半袖】59、【長袖】93
36種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73645586
50295
シルバーグレー
SS
108
60
【半袖】46、【長袖】75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645595
50295
シルバーグレー
S
112
62
【半袖】47、【長袖】78
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645611
50295
シルバーグレー
M
116
64
【半袖】49、【長袖】82
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645620
50295
シルバーグレー
L
120
66
【半袖】51、【長袖】85
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645629
50295
シルバーグレー
LL
124
68
【半袖】52、【長袖】87
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645638
50295
シルバーグレー
3L
132
70
【半袖】54、【長袖】89
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645656
50295
シルバーグレー
4L
140
70
【半袖】56、【長袖】91
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645665
50295
シルバーグレー
5L
148
70
【半袖】57、【長袖】92
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645690
50295
ブルー
SS
108
60
【半袖】46、【長袖】75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645699
50295
ブルー
S
112
62
【半袖】47、【長袖】78
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645708
50295
ブルー
M
116
64
【半袖】49、【長袖】82
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645717
50295
ブルー
L
120
66
【半袖】51、【長袖】85
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645726
50295
ブルー
LL
124
68
【半袖】52、【長袖】87
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645735
50295
ブルー
3L
132
70
【半袖】54、【長袖】89
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645751
50295
ブルー
4L
140
70
【半袖】56、【長袖】91
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645769
50295
ブルー
5L
148
70
【半袖】57、【長袖】92
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645778
50295
ブルー
6L
156
70
【半袖】59、【長袖】93
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645787
50295
ネイビー
SS
108
60
【半袖】46、【長袖】75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645796
50295
ネイビー
S
112
62
【半袖】47、【長袖】78
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645805
50295
ネイビー
M
116
64
【半袖】49、【長袖】82
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645821
50295
ネイビー
L
120
66
【半袖】51、【長袖】85
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645830
50295
ネイビー
LL
124
68
【半袖】52、【長袖】87
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645839
50295
ネイビー
3L
132
70
【半袖】54、【長袖】89
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645848
50295
ネイビー
4L
140
70
【半袖】56、【長袖】91
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645857
50295
ネイビー
5L
148
70
【半袖】57、【長袖】92
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645875
50295
ネイビー
6L
156
70
【半袖】59、【長袖】93
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645891
50295
ブラック
SS
108
60
【半袖】46、【長袖】75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645900
50295
ブラック
S
112
62
【半袖】47、【長袖】78
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645909
50295
ブラック
M
116
64
【半袖】49、【長袖】82
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645918
50295
ブラック
L
120
66
【半袖】51、【長袖】85
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645927
50295
ブラック
LL
124
68
【半袖】52、【長袖】87
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645936
50295
ブラック
3L
132
70
【半袖】54、【長袖】89
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645945
50295
ブラック
4L
140
70
【半袖】56、【長袖】91
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645961
50295
ブラック
5L
148
70
【半袖】57、【長袖】92
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645970
50295
ブラック
6L
156
70
【半袖】59、【長袖】93
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73645681
50295
シルバーグレー
6L
156
70
【半袖】59、【長袖】93
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください