快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ)

快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) - 昭和商会

襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。

材質ポリエステル適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01内容量1着
注意
※ハーネス対応ではありません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53950174NK20-05SGシルバーグレーM65505611879
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950183NK20-05SGシルバーグレーL67525812284
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950199NK20-05SGシルバーグレーLL69546012689
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950208NK20-05SGシルバーグレー3L71566013294
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950217NK20-05SGシルバーグレー4L71585814099
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950226NK20-05SGシルバーグレー6L716258156109
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950235NK20-05NVネイビーM65505611879
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950244NK20-05NVネイビーL67525812284
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950253NK20-05NVネイビーLL69546012689
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
53950278NK20-05NVネイビー4L71585814099
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
53950287NK20-05NVネイビー6L716258156109
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950296NK20-05RBロイヤルブルーM65505611879
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950305NK20-05RBロイヤルブルーL67525812284
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950314NK20-05RBロイヤルブルーLL69546012689
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950323NK20-05RBロイヤルブルー3L71566013294
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950339NK20-05RBロイヤルブルー4L71585814099
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950348NK20-05RBロイヤルブルー6L716258156109
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950269NK20-05NVネイビー3L71566013294
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする