純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス

純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス - Clean Cherry純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス - Clean Cherry純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス - Clean Cherry純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス - Clean Cherry純綿カラーメリヤス メンテナンスウエス - Clean Cherry
(3件のレビュー)

日本の有名肌着メーカーのカットメリヤスを使用。
使いやすい手の平サイズ!
純綿なので製品の磨き仕上げから、汚れの拭取りまで幅広くご使用頂けます。
印刷機材や自販機、小物の拭き取りに最適

材質綿100%サイズ手の平サイズ寸法(cm)20×20生地の種類メリヤス内容量1個(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53951276#115
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 塗装用
都築工芸

かなり前から使っておりますが、以前のものは少しは細いものが混ざったり
もしてましたが平均的にある程度大きさが整っておりました。
最近は大きさにある程度の統一感など全く無いような感じです。
「手の平サイズ」と書いてあるのにA3くらいのものや、5cmくらいの紐状
のものが多く混ざってたり無茶苦茶です。
ある程度は仕方ないと思いますが、これではラベルの表記が嘘になります。
裁断から袋詰め工程の管理が全く出来てないような気がしますね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品 : 53951276
2024-03-30
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

純綿100%でとてもきれいに汚れを落とすことができる商品でとても気に入ってます。

2023-07-30
用途: 車両・バイクのメンテナンス

ちょっと使いたいウエスの時に重宝します。白では有りませんが色も薄いので使いやすいです。通常のウエスとこちらを併用して使ってます。意外とこのサイズで済む事が多いんですよね。物はモノタロウブランドではなく、工業連合組合なので、信頼性も高いと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする