曜日別特売

熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」

熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 - アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 - アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 - アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 - アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 - アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 - アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 - アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 - アトムハウスペイント

トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。
この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、素材を保護できなくなります。
ルーフコートトタン用はトタンの伸縮にしっかり追従して、雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。
また、ルーフコートトタン用は長油性アルキド樹脂がベースなので、トタン屋根の上にある鉄製ベランダや鉄製階段、木の戸袋なども塗れて経済的です。

用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。種別長油性アルキド樹脂つやつやあり希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油指触乾燥時間(時間)夏期:6 冬期:12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
注意
※ボイル油で薄めると乾燥時間が遅くなります。
※赤さび色は、広い面積に塗ると赤みが強く見えることがあります。
※塗れない場所の代表例
・浴室床・ユニットバス・池など水が溜まる所・油分がある所・アルミ・ステンレス
・磁器タイル・化粧合板・ビニールクロス・プラスティック
・高級家具・バイク・自動車・床面全般、スレート、コンクリートなど
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(塗り回数)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53968715-1缶(7L)スカイブルー1回/18~23(畳換算約13枚分)
11,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968749-1缶(7L)茶 (赤さび)1回/80~100(畳換算約55枚分)
9,850
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968758-1缶(7L)チョコレート(黒さび)1回/80~100(畳換算約55枚分)
9,850
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968767-1缶(7L)ニューブラウン1回/80~100(畳換算約55枚分)
11,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968776-1缶(7L)オーシャンブルー1回/80~100(畳換算約55枚分)
11,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968803-1缶(14L)茶 (赤さび)1回/160~200(畳換算約110枚分)
15,950
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968828-1缶(14L)ニューブラウン1回/160~200(畳換算約110枚分)
20,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968837-1缶(14L)オーシャンブルー1回/160~200(畳換算約110枚分)
20,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968575-1缶(0.7L)スカイブルー1回/8~10(畳換算約5.5枚分)
2,350
取扱い終了
返品不可
53968584-1缶(0.7L)ナイスブルー1回/8~10(畳換算約5.5枚分)
2,350
取扱い終了
返品不可
53968593-1缶(0.7L)ニューグレー1回/8~10(畳換算約5.5枚分)
2,350
取扱い終了
返品不可
53968609-1缶(0.7L)茶 (赤さび)1回/8~10(畳換算約5.5枚分)
2,350
取扱い終了
返品不可
53968618-1缶(0.7L)チョコレート(黒さび)1回/8~10(畳換算約5.5枚分)
2,350
取扱い終了
返品不可
53968627-1缶(0.7L)オーシャンブルー1回/8~10(畳換算約5.5枚分)
2,350
取扱い終了
返品不可
53968636-1缶(0.7L)ニューブラウン1回/8~10(畳換算約5.5枚分)
2,350
取扱い終了
返品不可
53968645-1缶(1.6L)ナイスブルー1回/8~10(畳換算約5.5枚分)
4,550
取扱い終了
返品不可
53968654-1缶(1.6L)スカイブルー1回/18~23(畳換算約13枚分)
4,550
取扱い終了
返品不可
53968663-1缶(1.6L)オーシャンブルー1回/18~23(畳換算約13枚分)
4,550
取扱い終了
返品不可
53968679-1缶(1.6L)茶(赤さび)1回/18~23(畳換算約13枚分)
4,550
取扱い終了
返品不可
53968688-1缶(1.6L)チョコレート(黒さび)1回/18~23(畳換算約13枚分)
4,550
取扱い終了
返品不可
53968697-1缶(1.6L)ニューグレー1回/18~23(畳換算約13枚分)
4,550
取扱い終了
返品不可
53968706-1缶(1.6L)ニューブラウン1回/18~23(畳換算約13枚分)
4,550
取扱い終了
返品不可
53968724-1缶(7L)ナイスブルー1回/80~100(畳換算約55枚分)
11,400
取扱い終了
返品不可
53968733-1缶(7L)ニューグレー1回/80~100(畳換算約55枚分)
11,400
取扱い終了
返品不可
53968785-1缶(14L)スカイブルー1回/80~100(畳換算約55枚分)
20,100
取扱い終了
返品不可
53968794-1缶(14L)ナイスブルー1回/160~200(畳換算約110枚分)
20,100
取扱い終了
返品不可
53968819-1缶(14L)チョコレート(黒さび)1回/160~200(畳換算約110枚分)
15,950
取扱い終了
返品不可
53968846-1缶(14L)ニューグレー1回/160~200(畳換算約110枚分)
20,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする