ノムラ
三角金台N型
船体に機器を取り付ける台としてお使い頂いております
船体へは溶接で取付となります
用途
取付穴直径Φ80~Φ140の3ヵ所ボルト締め機器の取付が可能です
3つの楕円穴位置の角度は120度です
材質
鉄
型式
SKN
高さH(mm)
50
表面処理
電気メッキ
ボルト穴径(Φmm)
8×40楕円
板厚t(mm)
平板:2.3
内容量
1台
注意
※鋭利な所が有りますので怪我にご注意下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53968557
SKN
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください