ベッセル
ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント
手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。
反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
仕様
最大反力(N・m):5.2
付属品
ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本
材質
鉄
質量(g)
210
適合ホルダ
HBF-R
外径(mm)
適用ツール:Φ35~45
アズワン品番
64-4654-40
アタッチメント型式
固定式(Dタイプ)
内容量
1台
注意
※緩み止め防止及びツール 破 損防止のため、必ずゴムシートを挟み込んでツールを固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53969169
HFB-D
¥10,200
¥
9,598
¥10,558
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください