曜日別特売

電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)

電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) - フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) - フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) - フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) - フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) - フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) - フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) - フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) - フジ矢
(5件のレビュー)

最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。
被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。

用途電気工事等に最適。内容量1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) VVF線
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53970079770-175BG1752.0×3芯23240
8,610
5,898
6,488(税込)
当日出荷
53970088770-200BG2002.6×3芯2.53.5320
9,030
6,198
6,818(税込)
当日出荷
58230595770-150BG1501.6×3芯23170
6,510
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 電気工事業
安田電気工業株式会社建設業・工事業

私の手は小さい方ですが、馴染んでいてよく被覆を剥くとき楽にできて
使いやすいです。

対象商品 : 53970088
2024-02-26
用途: 電気配線作業
三菱鉛筆株式会社製造業

ニッパーを探している際に、個人的に好みな黒金カラーであったため購入。
切れ味も申し分なく、あとは耐久性がどうなのかくらい。

対象商品 : 58230595
2023-01-27
用途: 家の修理
卸売・小売業

価格にも満足しており、品質に優れていて満足しています。 お勧めします。 早い発送ありがとうございます。

対象商品 : 53970079
2022-04-04
用途: 電気配線処理
建設業・工事業

見た目もかっこよく、握った感じもとても、いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58230595
2020-12-31
用途: 電工(弱電)
建設業・工事業

見た目 切れ味は良いが UTPケーブルを切ってるだけで 表面のメッキ?が剥げ 指に刺さって痛かった

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする