電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)

電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) - フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) - フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) - フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) - フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) - フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) - フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) - フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) - フジ矢

偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。
刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。
偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。

用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。内容量1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) VVF線
切断能力(Φmm) 鉄線
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
539700977700N-175BG1752.0×3芯3250
9,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
539701067700N-200BG2002.6×3芯3.5320
10,230
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする