名古屋眼鏡
斜視・弱視訓練用眼帯 キャラパッチサンリオガールズ
弱視訓練用アイパッチにかわいいサンリオキャラクター付き
セット内容
5デザイン(ハローキティ(ハート)・ハローキティ(イチゴ)・ポムポムプリン・シナモンロール・マイメロディ)×6枚
材質
不織布:ポリエステルビスコース、不織布接着剤:アクリル系接着剤、吸収パッド:ポリエステルビスコース
寸法(mm)
68×66
アズワン品番
64-4286-65
適合年齢(歳)
3以上
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53971156
879001
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください