パール金属
ジャストサイズ ステンレス製ティーポット
使い勝手が良い、ちょうど良いサイズ。茶こし付
材質
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)、取っ手・つまみ:ナイロン(耐熱温度180度)、茶こし:ステンレス鋼
容量(mL)
600
質量(g)
211
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×105×175
内容量
1個
注意
※加熱禁止
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53971235
HB-4420
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください