曜日別特売

カフェマグポーター 軽量ワンタッチマグ500

カフェマグポーター 軽量ワンタッチマグ500 - パール金属カフェマグポーター 軽量ワンタッチマグ500 - パール金属カフェマグポーター 軽量ワンタッチマグ500 - パール金属
(1件のレビュー)

軽くてコンパクト。ふたを閉めるだけで自動ロックされます。ワンタッチオープン。飲みやすい角度をキープ。

容量(mL)500商品タイプワンタッチタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×75×230質量(g)272材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた天面:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた・飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(クロムめっき)(耐熱温度80度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)保温効力(℃)63以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53972504HB-4758ダークブルー
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53972513HB-4759マットブラック
3,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972529HB-4760ホワイト
3,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972495HB-4757カーキ
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53972513
2024-02-29
用途: コーヒーを入れる
製造業

昨日届いて昨夜洗い、今朝使い始めたのですが、製品の上部てっぺんのアルミ部分が保護シートの無い部分が一部錆色っぽく変色していました。かなり古い物のようでがっかりしました。とても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする