グラシア フィールド座椅子

グラシア フィールド座椅子 - CAPTAIN STAGグラシア フィールド座椅子 - CAPTAIN STAGグラシア フィールド座椅子 - CAPTAIN STAG
(10件のレビュー)

様々なシーンで活躍。組立簡単、超軽量コンパクト座椅子。収納バッグ付。

材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:背部=ウレタンフォーム質量(g)530耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×680×390収納寸法(mm)120×110×長さ400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53973055UC-1803
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65765438
2024-08-26
用途: 屋外イベントで使用

高い座椅子を使えない芝生広場で使用。ワケアリが何のことだか分からないほど荒っぽい使用でも問題なかった

1が参考にしています
2024-09-03
用途: 休憩の際
岡野農園農・林・水産業

訳ありと有りましたが、何が訳ありが分かりません。全く問題無く使用してます。作りも程よく、軽く出来ているので持ち運びが楽です。
とても安く手に入ったので満足してます。

対象商品 : 65765438
2024-07-24
用途: お座敷スタイルキャンプ、花火観戦
医療・福祉・介護関連業

体が大きいのでもう少し幅が広ければいうことなしです。このサイズ感でわかった上で買ったので、不満はありません。

対象商品 : 65765438
2024-08-30
用途: ハイキングに
自動車・二輪車・自転車関連業

地面が平の所はよいがでこぼこの所は座面の生地が薄いのでおしりが痛いです。もう少し座面が厚いとよかったのに…。軽いので携帯には良いです。

対象商品 : 65765438
2024-03-21
用途: 介護用

どこが「ワケあり」かわかりませんが、ベッドに起き上がって食事する際に使用しています。軽量で、引っ掛かり所がないので、布団を傷つけずに使用できています。

対象商品 : 65765438
2024-03-18
用途: アウトドア活動時(キャンプ、登山等々)
電気・ガス・熱供給・水道業

訳アリで購入したけど??
何処が訳アリ??って感じです。
何処にも瑕疵はないし、全く普通に使えます。
ベリベリグッド!!

対象商品 : 65765438
2024-04-02
用途: リビングやキャンプ
関谷その他業種

簡易的だが丈夫。毎日寄りかかっているがへたることなく快適。

対象商品 : 65765438
2024-02-21
用途: バーベキュー
建設業・工事業

レジャーシートの上で使用。かなり快適です。コンパクトになって持ち運びも楽。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする