曜日別特売

NEWフリーダム ダブルステンマグカップ

NEWフリーダム ダブルステンマグカップ - CAPTAIN STAGNEWフリーダム ダブルステンマグカップ - CAPTAIN STAGNEWフリーダム ダブルステンマグカップ - CAPTAIN STAG

放熱しにくい中空二重構造。さめにくいダブルステンマグカップ。

材質本体:ステンレス鋼、取っ手:ポリプロピレン食器の種類洋食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
満水容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53973125UH-201347085×120×104174
2,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973134UH-201235078×114×91143
2,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53973143UH-201125070×104×80122
2,000
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする