HDマグカップ450

HDマグカップ450 - CAPTAIN STAGHDマグカップ450 - CAPTAIN STAGHDマグカップ450 - CAPTAIN STAGHDマグカップ450 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

真空二重構造で保温・保冷で使用可能。保温・保冷に効果的なフタ付。ホコリも防ぐ。ドリッパーが使えます。

容量(mL)450質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×103×103保温効力(℃)73以上(1時間)保冷効力(℃)10以下(1時間)食器の種類洋食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53973213UE-3494本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼、飲み口栓:PETシルバー
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
53973229UE-3495本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口栓:PETブラック
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53973213
2023-12-18
用途: 普段使いで購入。
自動車・二輪車・自転車関連業

言ってる程の保温性ではありませんでした。でも、氷を入れて放置しても結露が出ないのは良いです。熱湯を入れてもそんなに熱くないのは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする