Caster
コード式LED投光器
コード式のLED投光器です。
ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途
レジャー、作業等の照明。
材質
本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
30
芯数
3
電線仕様-種別
VCT0.75mm
2
×3芯×3m
色温度(K)
5000
ランプ寿命
50000時間(設計寿命)
電源タイプ
電源コード式
定格光束(Lm)
2800
電球の種類
LED
照射角度(°)
140
内容量
1台
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みの上安全にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977867
CLP-2800AC
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください