曜日別特売

脚置き台

脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト

脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
PUレザーを使用していますので、肌触りやわらか。
ストッパーキャスター装備で転がるのを防ぐことが可能。

仕様ガス圧リフト装置付き、ストッパー付きキャスター、肘掛:あり付属品六角レンチ材質張地:PUレザー質量(kg)約8.4使用工具手袋耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×475~565組立方法ノックダウン組立式組立時間20分梱包内容1個口素材レザー六角レンチ(mm)5組立人数1内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり (0.22MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
53974516150-SNCL015ブラック約610×610×475~5658.4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2025
1229日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする