ドリンククーラー&ウォーマー

ドリンククーラー&ウォーマー - サンワダイレクトドリンククーラー&ウォーマー - サンワダイレクトドリンククーラー&ウォーマー - サンワダイレクトドリンククーラー&ウォーマー - サンワダイレクトドリンククーラー&ウォーマー - サンワダイレクトドリンククーラー&ウォーマー - サンワダイレクトドリンククーラー&ウォーマー - サンワダイレクトドリンククーラー&ウォーマー - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×160(突起部除く)
底面部サイズ:約76×76×61
ドリンク収納部サイズ:約72×72×65
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)36温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12コネクタ(入力)シガープラグ色(本体)ブラック内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※本製品は12V車専用です。大型トラックなどの24V車では絶対に使用しないでください。
※本製品の設置には、直径10cm、高さ16cm以上のスペースが必要です。
※引き出し幅の少ない引き出し式ドリンクホルダーや、ダッシュボードなどが干渉する車には取り付けできません。
※シガーソケットから1m以上離れたドリンクホルダーへの設置はできません。
※実際の温度はご使用環境により異なります。予めご了承ください。
※ホット仕様ではない、コールド専用容器に入ったドリンクを保温モードで温めないでください。
※不安定な場所に設置しないでください。飲み物が不意にごぼれる場合があります。
※保冷モードでご使用時のみ、放熱ファンの動作音がします。保温モード時、ファンは動作しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53975128200-CAR047BK
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-29
用途: トラックにて
有限会社 ミネトレーディング自動車・二輪車・自転車関連業

めちゃ冷えます!凍るくらいです
缶なら伝導率高い為より早いです PETボトル600ml入ります。12Vコンバーターにて使用。
お値段以上だね!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする