カメラバッグ(200-DGBG008BK)

カメラバッグ(200-DGBG008BK) - サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK) - サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK) - サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK) - サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK) - サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK) - サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK) - サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK) - サンワダイレクト

軽くておしゃれなカジュアルデザインです。
デジタル一眼レフのダブルズームキット一式をすっきり収納できます。
着脱可能な中仕切りが2枚付いていますので収納スペースの調節が可能です。
前面や側面にはACアダプタやレンズキャップが収納できる小物ポケット付きです。
ケース内部にも小物収納ポケットを装備しています。
ショルダーベルトは滑り止めパッド付きです。
背面にはベルトループ付きです。

寸法(幅W×高さH)(mm)
サイドポケット収納部内寸(2箇所):最大105×125程度
フラップ内部メモリ用ポケット内寸(2箇所):40×35
フラップ内部メッシュポケット内寸:155×90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:230×125×190
メイン収納部:200×90×175
材質ナイロン質量(g)約315寸法(幅W×奥行D)(mm)ファスナーポケット収納部内寸:最大160×115程度ベルト長さ(cm)約68~115内容量1個
取扱説明書:なし
注意
※布製品のため個体差がありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53975959200-DGBG008BK
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする