サンワダイレクト
一脚(200-DGCAM016)
三脚を立てるスペースが無い場所で使える一脚です。
パン、チルト可能な便利な雲台付きです。
着脱に便利なクイックシュー付きです。
段数
4段
耐荷重(kg)
3
取付ねじ
カメラ:1/4インチネジ
地上高さ(mm)
640(※折りたたみ時)、最高1800
内容量
1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53976108
200-DGCAM016
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください