曜日別特売

ボックスケース(200-FCD037)

ボックスケース(200-FCD037) - サンワダイレクトボックスケース(200-FCD037) - サンワダイレクトボックスケース(200-FCD037) - サンワダイレクトボックスケース(200-FCD037) - サンワダイレクトボックスケース(200-FCD037) - サンワダイレクトボックスケース(200-FCD037) - サンワダイレクトボックスケース(200-FCD037) - サンワダイレクトボックスケース(200-FCD037) - サンワダイレクト

スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。
メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。
耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。
収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:210×275×150(折りたたみ時はH30)
内寸:195×250×145
収納の目安
CD:38枚(CDプラケース厚さ10mm)
DVD:17枚(DVDトールケース厚さ14mm)
BD:19枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)
不織布ケース:116枚(メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合)
材質硬質ペーパー質量(g)410対応メディアBlu-ray、DVD、CD内容量1個
取扱説明書:なし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53976458200-FCD037BKブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
53976467200-FCD037Wホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする