曜日別特売

マウステーブル(200-MPD003)

マウステーブル(200-MPD003) - サンワダイレクトマウステーブル(200-MPD003) - サンワダイレクトマウステーブル(200-MPD003) - サンワダイレクトマウステーブル(200-MPD003) - サンワダイレクトマウステーブル(200-MPD003) - サンワダイレクトマウステーブル(200-MPD003) - サンワダイレクトマウステーブル(200-MPD003) - サンワダイレクトマウステーブル(200-MPD003) - サンワダイレクト

机にマウステーブルを取付けて、机上スペースを有効利用できます。
机の上に書類等を広げるため、マウス操作のスペースが取れない時など、大変便利な製品です。
未使用時には、天板裏にしまい込むこともできます。

材質ABS、マウスパッド部:PE(ポリエチレン)寸法(mm)マウスパッド部:W195クランプ取付幅(mm)17~40内容量1台
取扱説明書:あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53976948200-MPD003ブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
お客様組立品
53976957200-MPD003Wホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする