曜日別特売

セキュリティファイルボックス(200-SL036GY)

セキュリティファイルボックス(200-SL036GY) - サンワダイレクトセキュリティファイルボックス(200-SL036GY) - サンワダイレクトセキュリティファイルボックス(200-SL036GY) - サンワダイレクトセキュリティファイルボックス(200-SL036GY) - サンワダイレクトセキュリティファイルボックス(200-SL036GY) - サンワダイレクトセキュリティファイルボックス(200-SL036GY) - サンワダイレクトセキュリティファイルボックス(200-SL036GY) - サンワダイレクトセキュリティファイルボックス(200-SL036GY) - サンワダイレクト

A4サイズの書類、リングファイルを保管できる鍵付きセキュリティボックス。
書類を挟むシートに書類を差し込み、簡単に取り出せます。
インデックス用のパーツはお好みの位置でシートに取付けできます。
A4サイズのリングファイルもそのまま保管できます。
ボックス盗難防止には、別売りの200-SL029BKがおすすめです。
取っ手部分に取付け可能です。

付属品鍵×2、A4書類を挟むシート×10、インデックス用パーツ×10、紙シート×10材質(本体)スチール色(本体)グレー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:307×240×245内容量1個
取扱説明書:あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977298200-SL036GY
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする