セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070)

セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) - サンワダイレクトセキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) - サンワダイレクトセキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) - サンワダイレクトセキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) - サンワダイレクトセキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) - サンワダイレクトセキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) - サンワダイレクトセキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) - サンワダイレクトセキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) - サンワダイレクト

通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。
3桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
付属の鍵でも開錠できます。
U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。
縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。

仕様暗証番号桁数:3桁付属品取扱説明書、鍵×2本ワイヤー:ブラック色(本体)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977578200-SL070
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする