サンワダイレクト
スタンド(200-STN005)
ケーブルの取り回しがしやすい穴があります。
ケースを入れたままでも置く事ができます
材質
本体/アルミ、シート/シリコン
寸法(mm)
対応機器サイズ:本体の厚みが13mm以内のタブレット
質量(g)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×138×155
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
53977596
200-STN005
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください