シンクロベルト L形(ゴム)

シンクロベルト L形(ゴム) - バンドー化学
材質ゴム種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25987755218L05021.8050
3,520
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25987764218L07521.8075
4,960
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
25987807248L05024.8050
3,800
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
25987816248L07524.8075
5,360
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
25987859394L05039.4050
5,230
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
25987904630L05063050
7,930
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
25987913630L07563075
11,250
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
25987868394L07539.4075
7,710
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする