天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット

天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能

方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
埋め込み寸法(mm)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54010085FY-24CPKS8V0.17/0.10 / 0.17/0.11(m3/h)10.5/4.2 / 10/5.5240角65/44 / 59/52
34,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54010094FY-24CTS8V0.17/0.10 / 0.17/0.12(m3/h)14/6.2 / 13.5/7.9240角86/66 / 80/67
47,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54010103FY-24CTUS8V0.15/0.11 / 0.15/0.13(m3/h)15/9.5 / 15.5/11240角104/87 / 105/86
48,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54010119FY-32CTS8V0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)22.5/12 / 23.5/14320角120/100
66,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする