HUMMER(ハマー)
HUMMER Wストレッチブルゾン 363-4
タテにもヨコにも伸びる感動の着心地。
強靭かつしなやかなオールシーズン対応カラーデニム。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
機能
Wストレッチ
混率(%)
綿70・ポリエステル25・ポリウレタン5
仕様
左袖ポケットペン差し、逆玉両脇ポケット、Wストレッチ、右肩ロゴプリント、左袖ファスナーポケット、ホック付胸ポケット、ALLSeason対応、衿裏ピス、裾アジャスター、右肩ロゴプリント
名入れ
可
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54010776
363-4
レンガ
M
59
44
59
102
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010785
363-4
レンガ
L
61
46
60
106
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010794
363-4
レンガ
LL
63
48
61
110
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010803
363-4
レンガ
3L
65
50
62
114
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010819
363-4
レンガ
4L
67
52
63
118
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010828
363-4
レンガ
5L
69
54
64
122
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010837
363-4
OD
M
59
44
59
102
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010846
363-4
OD
L
61
46
60
106
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010855
363-4
OD
LL
63
48
61
110
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010864
363-4
OD
3L
65
50
62
114
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010873
363-4
OD
4L
67
52
63
118
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010889
363-4
OD
5L
69
54
64
122
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010898
363-4
グレー
M
59
44
59
102
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010907
363-4
グレー
L
61
46
60
106
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010916
363-4
グレー
LL
63
48
61
110
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010925
363-4
グレー
3L
65
50
62
114
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010934
363-4
グレー
4L
67
52
63
118
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010943
363-4
グレー
5L
69
54
64
122
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010959
363-4
インディゴブルー
M
59
44
59
102
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010968
363-4
インディゴブルー
L
61
46
60
106
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010977
363-4
インディゴブルー
LL
63
48
61
110
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010986
363-4
インディゴブルー
3L
65
50
62
114
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54010995
363-4
インディゴブルー
4L
67
52
63
118
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
54011004
363-4
インディゴブルー
5L
69
54
64
122
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください