曜日別特売
モノタロウ

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 - モノタロウ
(5件のレビュー)

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。

用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)材質(カバー)TPU内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
全7種類を絞り込む
ボルト径
ボルト長さL(mm)
ねじピッチ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ボルト径
ボルト長さL(mm)
ねじピッチ(mm)
質量(g)
全高(mm)
台座径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54010706S-MAC12×100M12100P=1.75176124.561
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54010715S-MAC12×120M12120P=1.75190144.561
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54010724S-MAC12×150M12150P=1.75211174.561
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54010733S-MAC16×100M16100P=2327129.580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54010749S-MAC16×130M16130P=2366159.580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54010758S-MAC16×150M16150P=2392179.580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54010767S-MAC16×180M16180P=2431209.580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: アングルテーブルの水平出しと固定。
有限会社マルナカ製造業

安価で助かりました。
他メーカーと遜色ない製品だと思います。

対象商品 : 54010724
2022-04-28
用途: 架台の足元のレベル調整
山三建設工業株式会社建設業・工事業

普通に良いと思います。立調整のためのグラグラが少し大きいように感じました。

対象商品 : 54010706
2021-07-11
用途: スロープのレベル出し
製造業

カップ高さが低いのが欲しかったので 丁度良かったです

対象商品 : 54010706
2021-06-14
用途: 踏み台の脚部
その他業種

アジャスターベースにねじ込んだ際、少しでも噛んでしまうと、
抜けなくなり、使用不可能となる。

対象商品 : 54010724
2021-01-07
用途: ボール盤を移動する車付き台を作った。その台の固定のための足にアジャスターで四つ足を作った
本田造型製造業

もう少し長い物が欲しい。長ければ切れば良いだけなので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする