ボンマックス
FACEMIX ソムリエエプロン FK7178
仕様
ウエスト折り返し布付き・両脇アウトポケット・前中心センターベンツ
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
95
生地
トロピカル
前中心丈(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54027935
FK7178
ブラウン×ブラック
64-4112-63
5
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54027944
FK7178
ブラック×ブラウン
64-4112-64
16
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください