曜日別特売

FACEMIX H型胸当てエプロン FK7164

FACEMIX H型胸当てエプロン FK7164 - ボンマックス
仕様両脇アウトポケット・右側のみアウトポケットの内側にペン挿しポケット付き・左胸ペン挿しポケット・ネーム挿しループ付き種別エプロンワイン混率(%)ポリエステル100生地ツイル色番23内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
身幅(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54029064FK7164M64-4111-849088
3,700
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
54029073FK7164L64-4111-8511098
3,700
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする