ボンマックス
FACEMIX ショートエプロン FK7167
仕様
両脇アウトポケット・ポケット脇側にマチ付き
種別
エプロン
色
ワイン
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4112-13
身幅(cm)
105
生地
ツイル
色番
23
前中心丈(cm)
40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54029107
FK7167
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください