曜日別特売

Lee ユニセックス七分袖シャツ LCS49002

Lee ユニセックス七分袖シャツ LCS49002 - LeeLee ユニセックス七分袖シャツ LCS49002 - LeeLee ユニセックス七分袖シャツ LCS49002 - Lee
袖丈七分袖種別七分袖シャツ混率(%)ポリエステル65・綿35生地オックスフォード仕様切り替えがおしゃれな肩ヨーク。Lee独特のガゼット。内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54029326LCS49002ネイビーXS892386741.537.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029335LCS49002ネイビーS8100416943.538.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029344LCS49002ネイビーM8105437145.540
6,800
4,990
5,489(税込)
16日以内出荷
返品不可
54029353LCS49002ネイビーL8110457347.541.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029369LCS49002ネイビーXL8115477548.543
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029378LCS49002ネイビーXXL8120497648.544.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029387LCS49002ネイビー4L8125517747.546
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029396LCS49002ホワイトXS1592386741.537.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029405LCS49002ホワイトS15100416943.538.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029414LCS49002ホワイトM15105437145.540
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029423LCS49002ホワイトL15110457347.541.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029439LCS49002ホワイトXL15115477548.543
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029448LCS49002ホワイトXXL15120497648.544.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029457LCS49002ホワイト4L15125517747.546
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029466LCS49002ブラックXS1692386741.537.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029475LCS49002ブラックS16100416943.538.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029484LCS49002ブラックM16105437145.540
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029493LCS49002ブラックL16110457347.541.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029509LCS49002ブラックXL16115477548.543
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029518LCS49002ブラックXXL16120497648.544.5
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029527LCS49002ブラック4L16125517747.546
6,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする