LCS49002 Lee ユニセックス七分袖シャツ LCS49002 Lee 54029335

Lee ユニセックス七分袖シャツ LCS49002

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード54029335品番LCS49002
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
¥4,990
色
ネイビー
サイズ
S
色番
8
バスト(cm)
100
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
69
袖丈(cm)
43.5
首廻り(cm)
38.5
仕様
切り替えがおしゃれな肩ヨーク。Lee独特のガゼット。
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
オックスフォード
袖丈
七分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする