Lee
Lee 胸当てエプロン LCK79003
仕様
出し入れしやすい斜めポケットが付いたフロントポケット。Leeワークウェアオリジナルネームタグ。ホール付きで肩ひもがズレにくい。
種別
エプロン
サイズ
F
混率(%)
綿100
前丈(cm)
85
身幅(cm)
72
生地
キャンバス
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54029834
LCK79003
グレー
2
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029843
LCK79003
ブラウン
5
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54029859
LCK79003
オフホワイト
15
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54029868
LCK79003
ブラック
16
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください