曜日別特売

カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG

カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.com

1.5 m CAT6ケーブル ツメ折れ防止コネクタ 100% 銅線ケーブル ブルー ETL 認証取得。カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。

シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
構造
給電方式
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54037236N6PATC150CMBLCAT61.5ありブルー銅線(より線)PoE対応24
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
54037245N6PATC150CMORCAT61.5ありオレンジ銅線(より線)PoE対応24
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
54037254N6PATC150CMWHCAT61.5ありホワイト銅線(より線)PoE対応24
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
54038575N6PATC150CMBKCAT61.5ありブラック銅線(より線)PoE対応24
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
54038584N6PATC150CMGRCAT61.5ありグレー銅線(より線)PoE対応24
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
54038593N6PATC150CMGNCAT61.5ありグリーン銅線(より線)PoE対応24
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
54038724N6PATC150CMPLCAT61.5ありパープル銅線(より線)PoE対応24
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
54038733N6PATC150CMRDCAT61.5ありレッド銅線(より線)PoE対応24
オープン
719
791(税込)
9日以内出荷
54038749N6PATC150CMYLCAT61.5ありイエロー銅線(より線)PoE対応24
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする