USB Type-Cハブ USB 3.1 Gen 2 ケーブル長 25cm バスパワー対応 Mac & Windows対応。USB-C Gen 2(10Gbps)対応4ポートハブ。端末のUSB Type-C または Thunderbolt 3ポートに3口のUSB-Aポートと1口のUSB-Cポートを追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。バスパワーで動作し、10Gbpsの高速データ転送でUSB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。<携帯に便利な設計と簡単なセットアップ>小型軽量のUSB Type-Cハブは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯に便利な製品です。ハブ本体についたホストケーブルでUSB-Cポートから直接電源を取るので外付け電源が要らず、外出時に携帯するケーブルの量が軽減されます。接続するホスト端末から最大で15Wの電力を取り、複数のバスパワー機器を同時に駆動します。トータルで利用できる電力は接続ホストによって異なります。25cmのホストケーブルは接続要件に合わせて柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。<USB-CとUSB-A両方の周辺機器を接続>USB-CとUSB-A両方のポートを搭載したハブは、新型のUSBデバイスをサポートしながら旧型のデバイスとの下位互換性も提供します。USBメモリ、ビデオキャプチャデバイス、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。作業に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980