STARTECH.COMの優位性: ITプロフェッショナルに30年以上選ばれ続けているブランド。本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供
多彩なアプリケーション:標準・小型(SFF)両方のデスクトップ/サーバで使用ができ、POS端末、PLC、工場の制御/自動化、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどとの通信が可能
標準プロファイル、および、ロープロファイルブラケット: PCI Express RS232シリアルアダプターカードには、工場出荷時に標準ブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットを同梱
オプションの電源設定:本製品は、9番ピンから12V、5V、または無電源を選択でき合計最大2Aの電源を供給;4口のポートはそれぞれ個別に設定可能;DB44-4xDB9ブレークアウトケーブル同梱
4ポートシリアルカード:ASIX AX99100をベースにした16950 UART搭載のシリアルコントローラカード。4口のDB9ポートを備え、1ポートあたり最大921.6Kbpsの双方向RS232を実現、256バイトのFIFOバッファを利用可能
ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネットStarTech.com税込¥93,478¥84,980
ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカードStarTech.com税込¥28,578¥25,980
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカードStarTech.com税込¥29,678¥26,980