サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/6U/2ポスト/奥行き43.5cm/耐荷重80Kg /壁掛けタイプ/AV IT通信機器 ネットワークスイッチ パッチパネル データセンター ラック

サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/6U/2ポスト/奥行き43.5cm/耐荷重80Kg /壁掛けタイプ/AV IT通信機器 ネットワークスイッチ パッチパネル データセンター ラック - StarTech.com

2ポスト6U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き45.7cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適
高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg
完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。EIA/ECA-310-E準拠
取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、ケーブル結束用面ファスナーが付属
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54038216RK619WALLO
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする