Citrix製3013936-E2と100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供
技術仕様:40GBASE-SR4 | 40 Gbps | マルチモード(MMF)| MPOコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM) | 最大距離 100m
メーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/5m/LC-SC/UPC/9/125/1芯/シンプレックス/40G・100G/低挿入損失/高屈曲/LSZH オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com税込¥3,188¥2,898

