高耐久性マルチモニタアーム:VESA規格75x75/100x100mmに対応したクアッドモニターアーム(2x2)は、1画面あたり最大30インチ(約11kg)の大型ディスプレイ4台をサポートし角度や高さの調整が可能
簡単導入:クアッドモニターマウントは、スライド&クリック式で、モニターアームとVESAアダプタの取り付けが簡単
広い可動域:人間工学に基づいたモニターマウントは、上下90°/15°、左右180°、360°の回転に対応。約70cmの支柱にポールに沿った高さの調整ができ、可動式アームはLCD/LEDモニターを背中合わせにするなど柔軟なセットアップが可能
調整可能なセットアップ:4つのモニターマウントにはアームとセンターポールに沿ってケーブル管理用クリップが付いており、ワークスペースをすっきり整理。関節テンションを調整するツール同梱
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカの10年間保証、無期限無料技術サポートを提供(月-金)
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

