カテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

カテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル - StarTech.comカテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル - StarTech.comカテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル - StarTech.comカテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル - StarTech.comカテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル - StarTech.comカテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル - StarTech.comカテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル - StarTech.comカテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル - StarTech.com

CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。

シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
コネクタ
構造
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540384446ASPAT5MAQCAT6A5ありアクア(水色)ありより線-
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
540384536ASPAT5MBKCAT6A5ありブラックありより線-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
540384696ASPAT5MGRCAT6A5ありグレーありより線PoE対応
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする