曜日別特売

カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 7.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG

カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 7.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 7.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 7.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 7.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 7.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 7.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 7.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 7.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG - StarTech.com

カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。

シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
給電方式
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54038618N6PATC750CMBKCAT67.5ありブラックありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線PoE対応24
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
54038627N6PATC750CMBLCAT67.5ありブルーありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線PoE対応24
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
54038636N6PATC750CMGNCAT67.5ありグリーンありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線PoE対応24
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
54038645N6PATC750CMGRCAT67.5ありグレーありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線PoE対応24
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
54038654N6PATC750CMORCAT67.5ありオレンジありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線PoE対応24
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
54038663N6PATC750CMPLCAT67.5ありパープルありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線PoE対応24
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
54038679N6PATC750CMRDCAT67.5ありレッドありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線PoE対応24
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
54038688N6PATC750CMWHCAT67.5ありホワイトありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線PoE対応24
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
54038697N6PATC750CMYLCAT67.5ありイエローありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線PoE対応24
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする