ユニコン ウールバフ B-8 (FMC8000LS専用)

ユニコン ウールバフ B-8 (FMC8000LS専用) UNiCON(ユニコン)

良質で長めのウール(8mm)
FMC8000-Lが馴染み、効果的研磨が可能。クッション性に優れ、キズを軽減。
柔らかく厚いスポンジ(20mm)
"点"でなく、"面"での研磨が可能。曲面でも安定した研磨性能を発揮。
コンパクトな直径(160mm)
遠心力で過度な負荷がかかりやすい外周部をカットし、適度な研磨力を安定的に発揮。

厚さ(mm)ウール:8、スポンジ:20 危険物の類別非危険物 直径(mm)160 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54043859 11133
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする