naxパテ クルツバンパー用3
パテ クルツバンパー用3は、ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がない、密着性とへら付け性に優れた薄付けポリエステルパテです。
【特長】
1.ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。
2.柔軟性にすぐれています。
3.自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。
4.へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリエステルパテです。
※硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)R(別売)をご使用ください。(モノタロウ注文コード:80603969)
- 用途
- 【用途】
自動車プラスチック部品(プラスチック製バンパー)の補修用パテ
【適応素材】
ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー
- 仕様
- 【硬化剤】naxポリパテハードナー(エロー)R
- 容量(g)
- 800
- 乾燥時間(分)
- 強制 5~10(60℃)
- 可使時間(分)
- 4(20℃)
- 研磨可能時間(分)
- 30~40(20℃)
- 質量混合比
- パテ:ハードナー=100:2~3
- 危険等級
- Ⅲ
- 膜厚(mm)
- 3
- 危険物の類別
- 第二類
- 危険物の品名
- 引火性固体
- 危険物の数量
- 136g
- 色相
- (主剤・硬化剤混合後)ライトグレーエロー
- 内容量
- 1缶(800g)
関連資料:製品カタログ(0.73MB)
注意
※防錆鋼板のパテ補修にはご使用できません。※本製品は2液タイプです。ハードナーの割合は、少なすぎても多すぎてもトラブルの原因になりますので正しい割合で混入してください。
※使用前にパテベース、ハードナーはよくもみほぐしてから使用してください。
※気温5℃以下では硬化が著しく遅れますので、パテ付け後に強制乾燥するか、被塗物を加温してパテ付けをしてください。
※他の塗料等は絶対に混合しないでください。
※ご使用の際はカタログをよく読んでからご使用ください。
※使用しないときは、主剤・硬化剤ともにフタをして冷暗所に保管してください。幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意してください。また高温の物や火気を近づけないでください。
※研磨は常温まで冷やしてから実施ください。
鈑金・塗装 の新着商品
カテゴリ














![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
