曜日別特売

10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ

10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)

産業向け電動工具Sシーズ。
ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。
ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。
ニードルベアリングで軸受け長持ち。
ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。
「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。
ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。
締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。
LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。

用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)153×249×59設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)内容量1台
注意
※Sシリーズは屋内専用です。IP規格(防水・防塵規格)は取得していません。
※電池パック10.8V・14.4VはEZ品番の電池パックとは互換性がありません。
※修理保証対象商品ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54044096EYSLA1N35(M10ボルト)10.80~3600(Fモード)31.3
94,200
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
54044105EYSLA2N80(M14ボルト)10.80~3600(Fモード)31.35
98,300
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
54044114EYSLA1NS35(M10ボルト)10.80~3600(Fモード)31.3
106,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
54044123EYSLA2NS80(M14ボルト)10.80~3600(Fモード)31.35
108,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54044114EYSLA1NS19405657EYSLA1NS1画像準備中充電インパクトドライバー(セット品)Panasonic(パナソニック)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54044123EYSLA2NS19405666EYSLA2NS1画像準備中充電インパクトドライバー(セット品)Panasonic(パナソニック)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする