14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ

14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)

産業向け電動工具Sシーズ。
ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。
ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。
ニードルベアリングで軸受け長持ち。
ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。
「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。
ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。
締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。
LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。

用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に長さ(mm)172幅(mm)59高さ(mm)250差込角(sq.)12.7適合バッテリーEYSB40仕様推奨作業:M10(高力ボルト)、M12(普通~高力ボルト)、M14(普通ボルト)質量(kg)1.6打撃数(min-1[回/分])0~2900(Fモード)機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約34、フル充電:約44回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)振動3軸合成値(m/s2)6.9内容量1台
注意
※Sシリーズは屋内専用です。IP規格(防水・防塵規格)は取得していません。
※電池パック10.8V・14.4VはEZ品番の電池パックとは互換性がありません。
※修理保証対象商品ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54044175EYSMA1C14.44185約510本・約0.8秒/本(EYSB40)※M12・締付強さ調整設定段数464-4011-44
111,200
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54044184EYSMA1CS14.44185約510本・約0.8秒/本(EYSB40)※M12・締付強さ調整設定段数464-4011-45
200,400
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする