3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ

3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ - Panasonic(パナソニック)

産業向け電動工具Sシーズ。
クラッチが効いてネジ締め正確。
クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。
電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。
スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。
LEDライト装備。

用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5質量(kg)0.48能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5機能電源自動停止機能、オートストップ機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ内容量1台
注意
※Sシリーズは屋内専用です。IP規格(防水・防塵規格)は取得していません。
※電池パック10.8V・14.4VはEZ品番の電池パックとは互換性がありません。
※修理保証対象商品ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54044193EYSDA1Nクラッチ固定カバー×1個64-4011-46
40,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
54044209EYSDA1NS急速充電器(EZ0L21)×1台、電池パック(EZ9L10)×2個、クラッチ固定カバー×1個64-4011-47
46,900
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Sシリーズ スティックドリルドライバーEYSDA1N紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする